| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-115093364 Herst.-Nr.: 7027010/500 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stromverlängerung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabellänge | 500 m | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Control cable ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: Control cable | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | EAC | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Energie | Nennspannung | 60 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |