| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-115155756 Herst.-Nr.: 540688 EAN/GTIN: 4252011907458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ultimativer 360° Rundumschutz für dein Gerät Das 4smarts Active Pro Rugged Case Stark bietet deinem Smartphone einen Rundumschutz wie kein anderes Gehäuse! Dank seines 360° Designs ist dein Gerät vollständig geschützt, egal wo du es hinbringst. Ob Stürze, Kratzer oder Schmutz - das 4smarts Active Pro Rugged Case Stark schützt dein Smartphone zuverlässig von allen Seiten vor den Gefahren des Alltags. Hol dir jetzt das ultimative Schutzgehäuse für dein Smartphone und genieße das Gefühl von Sicherheit, egal wo du unterwegs bist!
Robuster Schutz bei Stürzen
Das 4smarts Active Pro Rugged Case Stark schützt dein Smartphone bei Stürzen und vor Schlägen. Dank seines stabilen und verwindungssteifen Polycarbonatgehäuses ist es sturzsicher nach Militärstandard und bietet deinem Smartphone den bestmöglichen Schutz. Egal, ob du dein Telefon auf die Baustelle oder in den Outdoor-Urlaub mitnimmst - mit dem 4smarts Active Pro Rugged Case Stark kannst du dich auf die Schutzwirkung verlassen.
Extremer Schutz für Abenteurer und Outdoor-Enthusiasten
Ob bei Outdoor-Abenteuern in rauen Umgebungen, beim Klettern, Wandern, Snowboarden, Segeln oder am Strand - mit diesem Gehäuse ist dein Telefon immer sicher aufbewahrt. Wasser und Schmutz sind kein Problem mehr. Egal, ob dein Gerät Stößen, viel Schmutz oder starkem Staub ausgesetzt ist, das Active Pro Rugged Case Stark hält das alles aus. Du kannst dich darauf verlassen, dass dein Smartphone auch unter extremen Bedingungen optimal geschützt ist.
Optimale Sicherheit und Komfort bei voller Bedienbarkeit
Dank der präzisen Ausschnitte und einer Schutzmembran über den Tasten bietet dir das Active Pro Rugged Case Stark optimale Bedienbarkeit, ohne dabei Kompromisse beim Schutz deines Smartphones einzugehen. Wir haben sogar an das kabellose Aufladen gedacht. Du musst dein Smartphone nicht aus dem Gehäuse entfernen, um es wireless zu laden. Du kannst mit dem Touchscreen arbeiten, als ob er nicht abgedeckt wäre. Es fühlt sich immer noch angenehm an, die seitlichen Tasten zu drücken. Dein Telefon bleibt jederzeit sicher und geschützt, während du es ganz einfach und bequem bedienen kannst.
Schnelles Anbringen und Entfernen ohne Werkzeug
Das Active Pro Rugged Case Stark lässt sich schnell und unkompliziert ohne Werkzeug anbringen und entfernen. Die Installation ist benutzerfreundlich und erfordert keine besonderen Fähigkeiten oder technischen Kenntnisse. Das Gehäuse passt perfekt auf dein Smartphone und ist in wenigen Sekunden einsatzbereit. So kannst du dein Telefon schnell und einfach schützen, ohne dabei viel Zeit oder Mühe aufwenden zu müssen. Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Trageschlaufe enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 95 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 180 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 90 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.4 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Gummi, Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent, Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung Galaxy S23 FE | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Tropfsicher, Schockresistent, Staubresistent, Wasserdicht, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | ![](/p.gif) | Militärstandard | MIL-STD-810G | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |