Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-P705 Eingabestift 20 g Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-P705 Eingabestift 20 g Silber
Advantech AIM-P705 Eingabestift 20 g Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115175404
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-P705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
140 mm
Tiefe
9.7 mm
Höhe
9.7 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Advantech
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
AIM-78S, AIM-75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.