Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
LG 65UM662H Gästefernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD 330 cd/m² Smart-TV Blau 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115258850
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65UM662H
EAN/GTIN:
     8806084618085
Suchbegriffe:
Heimkino Lautsprechersystem
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Helligkeit
330 cd/m²
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
142 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
168 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
90 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
133 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
S-Con / MMR (Option)
Mitgelieferte Kabel
AC
Desktop-Ständer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Audio-Digitalausgang
1
RS-232 port
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Common interface (CI)
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Blau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Hotelfunktionen
Gastfreundschafts-Startmenü
Ja
Hotelkanalliste
Ja
Willkommensnachricht
Ja
Multi-Code-Fernbedienung
Ja
USB-Klonen
Ja
Content-Management-Lösung
LG Pro:Centric
Hotelmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1454 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
340 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
909 mm
Gewicht (mit Ständer)
22900 g
Breite (ohne Standfuß)
1454 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
838 mm
Gewicht (ohne Ständer)
21500 g
Audio
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
AI Sound
Audio-System
LG Sound Sync
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
27500 g
Leistungen
Smart-TV
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,11*
€ 859,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,76*
€ 850,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,82*
€ 848,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,05*
€ 830,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.