Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-623106AN-CDAT Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / WLAN 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115653460
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-623106AN-CDAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
WLAN / PCI Card
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet / WLAN
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP56
PCI version
4.0
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCI Karte, wlan pci card, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.421,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,77*
€ 1.858,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,80*
€ 1.800,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,15*
€ 1.751,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,23*
€ 1.691,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.