Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi ECO Karaffe 1 l Kiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Isolierkanne Eco, petrol 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, petrol 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, petrol 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, petrol 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, petrol 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, petrol 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, petrol 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115713635
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0825.293.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Kiefer
Material
Glas, Polypropylen (PP), Silikon
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Vakuum-isoliert
Ja
Designer
Martin Hauenstein
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Konformitätsbescheinigungen
CE
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
636 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
0825010100
ab € 9,76*
Sonstiges
Alfi
0825020100
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.