Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Skyline Karaffe 0,65 l Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Isolierkanne Skyline cool grau 0,65 Liter
alfi Isolierkanne Skyline cool grau 0,65 Liter
alfi Isolierkanne Skyline cool grau 0,65 Liter
alfi Isolierkanne Skyline cool grau 0,65 Liter
alfi Isolierkanne Skyline cool grau 0,65 Liter
alfi Isolierkanne Skyline cool grau 0,65 Liter
alfi Isolierkanne Skyline cool grau 0,65 Liter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115760114
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1321.234.065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
0.65 l
Produktfarbe
Grau, Silber
Material
Kunststoff, Edelstahl
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Vakuum-isoliert
Ja
Designer
Pearl Creative
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
703 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1322205065
ab € 28,20*
Sonstiges
Alfi
1321.211.065
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.