Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Juwel Karaffe 1 l Chrom, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115785037
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1918.270.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Chrom, Kupfer
Material
Kunststoff, Silikon, Edelstahl, Zink
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Zink
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Vakuum-isoliert
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1045 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1918.273.100
ab € 86,48*
Sonstiges
Alfi
1918000100
ab € 86,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.