Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB315-5H-C96V N100 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116050604
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KPREG.003
EAN/GTIN:
     4711121803376
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Effiziente Leistung
Starten Sie dank Ihres Chromebook gut in den Tag. Mit den neuesten Intel-Prozessoren und LPDDR5-Speicher vereint dieses Chromebook einen niedrigen Energieverbrauch mit zuverlässiger Leistung und ist damit ein idealer Begleiter für den Alltag.

Ansprechendes Design
Machen Sie sich Notizen und sehen Sie sich Videos ganz einfach auf dem 38,1 cm (15 Zoll) großen Chromebook mit schmalem Rahmen2 an, das über eine Auflösung in bis zu FHD und einen Antispiegelungsbildschirm verfügt, damit Sie auch unterwegs produktiv bleiben. Mit dem optionalen Touchscreen-Display wird die Navigation einfacher und bequemer als je zuvor.

Optimiert für Videoanrufe
Mit der optionalen FHD-HDR-Webcam mit Kameraverschluss, TNR3 und Technologien zur automatischen Gesichtsbelichtung, werden Sie bei Videoanrufen gesehen und gehört und profitieren von deutlich verbesserten Videoqualität, während die beiden integrierten Mikrofone die Sprachqualität verbessern.

Volle Konnektivität
Bleiben Sie mit all Ihren Geräten synchronisiert und verbunden: Dank zwei voll funktionsfähigen USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschlüssen, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüssen, einem microSD-Kartenlesegerät und Wi-Fi 6E mit Bluetooth 5.2 können Sie ganz einfach mehrere Geräte gleichzeitig verbinden.

Unterhaltung ohne Unterbrechung
Durch die DTS-Audiotechnologie und die zwei nach oben gerichteten Lautsprecher ist dieses 38,1 cm (15 Zoll) große Chromebook die perfekte Wahl für den Fernunterricht. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden4 müssen Sie den Adapter unterwegs gar nicht mehr bei sich tragen.

Ausgelegt auf Nachhaltigkeit
Dank der recycelten Materialien, der nachhaltigen Verpackung, des energieeffizienten Designs und der EPEAT-Registrierung5 ist dieses Chromebook der Inbegriff unserer Earthion-Initiative zur Abfallreduzierung über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
eMMC
Flash-Speicher
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12.5 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Zertifikate
Zertifizierung
EPEAT Gold
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
China Environmental Labelling, EPEAT Gold
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1690 g
Breite
366.4 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
20.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,60*
€ 445,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,69*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,99*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,82*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,24*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,58*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,50*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,56*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.