Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial T500 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial T500 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Crucial T500 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Crucial T500 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Crucial T500 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Crucial T500 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Crucial T500 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Crucial T500 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116064941
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2000T500SSD8
EAN/GTIN:
     649528939234
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD)
7400 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD)
7000 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
TBW-Bewertung
1200
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.