Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec EON Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116132120
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     ZPU-700S
EAN/GTIN:
     753263078445
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die EON-Serie bietet hohe Qualität und 80 PLUS® 230V EU-Effizienz bei hohem Wirkungsgrad
wettbewerbsfähige Preise, ausgestattet mit leisen 120-mm-Lüftern.

Die Netzteile sind komplett aus Stahl gefertigt, in elegantem Schwarz beschichtet und
Ausgestattet mit extra langen nativen Kabeln. Die EON-Serie läuft leise und liefert
seine Leistung mit allen wesentlichen Schutz- und Sicherheitsfunktionen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
450,600,750 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450,600,750 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
5.5 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (-12V)
4.8 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
53 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.4 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung und Zustrom, Überspannungsschutz, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.3
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.