Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116132124
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GS-02B-OP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CHIEFTEC Hunter 2 baut auf dem Erfolg des ursprünglichen Hunter
ATX-Gaming-Gehäuses auf und verfügt über eine größere Mesh-Fläche für
optimierte Luftzirkulation, gebürstete Aluminiumplatten für ein klares und
elegantes Design und gleichzeitig verbesserte Funktionalität durch eine aufklappbare
Tür aus gehärtetem Glas und USB Typ-C das oberste IO.

Mit 4 vorinstallierten Regenbogen-A-RGB-Lüftern, die mit einem Contol Hub
verbunden sind, der M/B-Synchronisierung und Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
ermöglicht, 360-mm-Kühlerunterstützung und einer maximalen
GPU-Länge von 320 mm, ist der CHIEFTEC Hunter 2 bereit, moderne
Gaming-Systeme zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Paketgewicht
6150 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Micro-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Metall, Gehärtetes Glas
Anzahl der internen 3,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Rücken, Boden, Taschenlüfter, Vorderseite, Oben
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
408 mm
Höhe
464 mm
Gewicht
5240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.