Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec BX-10B-M-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116132125
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BX-10B-M-OP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das BX-MESH von CHIEFTEC ist ein modernes, kompaktes MiniTower Gehäuse, das ein elegantes und unaufdringliches Design mit hoher Funktionalität und einfacher Installation kombiniert. Mit Kompatibilität für ATX Netzteile, m-ATX Mainboards und Grafikkarten mit bis zu 380mm Länge, als auch Platz für insgesamt 6 Lüftern, werden moderne PC Konfigu-rationen im BX-10B-M-OP genug Platz und ausreichen Kühlung haben.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Metall
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
325 mm
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.