Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Müllwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Müllwagen
Siku Müllwagen
Siku Müllwagen
Siku Müllwagen
Siku Müllwagen
Siku Müllwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116169341
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     0811
EAN/GTIN:
     4006874008117
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Der Müllwagen aus Metall- und Kunststoffteilen ist ein Abbild des echten Fahrzeugs. Ein perfektes Spielzeug, das keinen Müll entweichen lässt und das Spielen noch faszinierender macht!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
62 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
81 g
Merkmale
Produkttyp
LKW
Produktfarbe
Orange
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.