Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116182993
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FNOEU
EAN/GTIN:
     6941812754139
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Schlankes und elegantes Design
Das Redmi 13C besticht durch sein schlankes, raffiniertes Design und liegt mit einer Dicke von nur 8,09mm besonders gut in der Hand.

Langlebige Qualität, auf die du vertrauen kannst
- 500.000 x Test der Ein/Aus-Taste
- 300 x Falltest
- 20.000 x Test des Ladeanschlusses
- 20.000 x Test der Kopfhörerbuchse

Corning Gorilla Glass
Zuverlässiger Schutz

Immersives 6,74" Display
Fantastisches Display für ein immersives Seherlebnis
Mit seinem großen 6,74" Display bietet das Redmi 13C ein immersives und flüssiges Seherlebnis, das dich nie wieder zurückblicken lässt.

Hohe 90Hz Bildwiederholrate
Eine Bildwiederholrate von bis zu 90Hz sorgt für ein flüssiges Erlebnis. Egal, ob du Spiele spielst, im Internet surfst oder Videos ansiehst.

Schützt deine Augen vor Ermüdung
Mit der TÜV-Zertifizierung für geringen Blaulichtanteil und der Flimmerfrei-Zertifizierung hilft das Display des Redmi 13C, visuelle Ermüdung zu reduzieren.

50MP
Kristallklare Bilder

Leistungsstarke Hardware und eine optimierte Bildverarbeitung liefern fantastische Bilder – bei Tag und bei Nacht.

- 50MP. Hauptkamera für ultrascharfe Bilder
- 2MP. Makrokamera

Porträtmodus
Die Geschwindigkeit der rückseitigen Kamera ist bei Porträtaufnahmen um 65% höher

Die Geschwindigkeit bei Nachtaufnahmen ist um 34,9% höher

50MP Hauptkamera für ultrascharfe Bilder

Jeden Moment festhalten
8MP Selfie-Kamera mit Ringlicht

Für besonders schöne nächtliche Selfies
Das innovative Ringlicht des Redmi 13C sorgt für eine natürliche, ausgewogene Beleuchtung und damit für perfekte Selfies, auch im Dunkeln.

Filmkamera
Dank einer Reihe von Filtern, die verschiedene Stile echter, klassischer Filmkameras nachahmen, machst du jedes Bild zu etwas ganz Besonderem.

Octa-Core-Prozessor
Ein wunderbares Erlebnis

Mit dem zuverlässigen MediaTek Helio G85 Octa-Core-Prozessor, der Leistung und Effizienz in Einklang bringt, liefert das Redmi 13C zuverlässig gleichmäßige und stabile Leistung.

- Bis zu 2.0GHz. CPU-Taktfrequenz
- 290070. Antutu-V10-Benchmark
- Octa-Core. Leistungsstarker Prozessor

Bis zu 16GB
Mit 8GB RAM-Erweiterung

Mit der Speichererweiterung kann das Redmi 13C seine Fähigkeiten durch zusätzlichen Arbeitsspeicher noch weiter steigern, um mehrere Anwendungen und Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen.

Riesiger Speicher
Speichere all deine Fotos, Dateien sowie Lieblings-Apps und -Spiele auf dem Redmi 13C – dank des erweiterbaren Speichers von bis zu 1TB.

Großer 5000mAh Akku
18W PD FastCharge (Typ C)

Mit dem großen 5000mAh Akku hält das Redmi 13C mühelos den ganzen Tag lang durch, auch bei intensiver Nutzung. Das Redmi 13C unterstützt außerdem FastCharge mit 18W, um bei Bedarf schnell aufzuladen.
- Bis zu 25 Tage Standby
- Bis zu 31 Stunden telefonieren
- Bis zu 23 Stunden Online-Video-Streaming
- Bis zu 114 Stunden Musik hören

Weitere coole Funktionen

Seitlicher Fingerabdrucksensor
Schnelles und sicheres Entsperren mit nur einer Berührung.

3,5mm Kopfhörerbuchse
Unabhängige Audioschnittstelle für einfaches Anschließen an andere Wiedergabegeräte.

MIUI 14
Mit dem leistungsstarken und benutzerfreundlichen MIUI 14 macht das Redmi 13C noch mehr Spaß und ist noch effizienter.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G85
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A75+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Lithografie
12 nm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.74 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Display Glasart
Corning Glass
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
450 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
260 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Grafikkarte
Mali-G52 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Gesichtserkennung
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Glacier White
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
78 mm
Tiefe
8.09 mm
Höhe
168 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (3G)
31 h
Standby-Zeit (3G)
600 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
114 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
23 h
Akku
Ja
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.