Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW04020000Z0ED Widerstand Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116183174
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04020000Z0ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
50 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00187*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02854*
€ 0,03396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01329*
€ 0,01582
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01034*
€ 0,0123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00481*
€ 0,00572
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00312*
€ 0,00371
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00275*
€ 0,00327
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00269*
€ 0,0032
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00187*
€ 0,00223
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 346,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.