Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire HD 10 32 GB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire HD 10 32 GB Blau
Amazon Fire HD 10 32 GB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116192502
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0BL6BS2PT
EAN/GTIN:
     840268910235
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
13 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Design
Produktfarbe
Blau
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.