Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer VB342 Pro Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer VB342 Pro Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB342 Pro Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB342 Pro Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB342 Pro Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB342 Pro Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116199312
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3210000A3
EAN/GTIN:
     4719552127467
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
4K-PTZ-Videoleiste für kleine bis mittelgroße Räume
Das hochwertige 4K-PTZ-Objektiv der VB342 Pro liefert beispiellos lebendige Bilder und klare Details. Intelligente AVer-KI-Funktionen verbünden sich zur Schaffung einer kristallklare KI-gestützten Meeting-Erfahrung. Automatische Rahmenausrichtung rahmt die Meeting-Ansicht neu ein, damit jeder im Bild bleibt. Arbeitet mit Intelligente Galerie, damit jeder von seiner Schokoladenseite präsentiert wird. Mit Präsentationsverfolgung entgeht Ihnen bei beruflichen Meetings kein Detail mehr. Und in Kombination mit AVer Audio Fence werden alle störenden Ablenkungen blockiert und unterbrechungsfreie Präsentationen ermöglicht. Unterbrechungsfreie Videokonferenz mit VB342 Pro.

All-in-One-4K-PTZ-Technologie bietet lebendige Bilder
Die VB342 Pro ist mit einer umfassendes 4K-PTZ-Kamera ausgestattet; liefert lebendige Bilder in jedem Meeting. Optisches Objektiv mit 92°-Sichtwinkel und 15-fachem Zoom liefert realistische Videoqualität. Zwei 6-W-Lautsprecher liefern herausragenden Sound für kleine und mittelgroße Räume.

Automatische Rahmung und Audioverfolgung verbessern Meeting-Effizienz
Durch Audioverfolgung und Auto-Rahmung erkennt und fokussiert AVers intelligente KI automatisch alle Gruppen und Redner im Raum, bietet optimale Leistung für jedes virtuelle Business-Meeting. Geräuscherkennungstechnologie filtert menschliche Stimmen heraus und ermöglicht intelligente KI-Funktion.

Detailorientierte Präsentationen mit Präsentationsverfolgung
Durch eine Kombination aus Audioverfolgung und KI-gestützter Audiovoreinstellungsverfolgung lokalisiert und rahmt die VB342 Pro den Bereich, wenn der Präsentator spricht. Wenn sich der Präsentator bewegt, folgt und zoomt die VB342 Pro für ein bestmögliches Bild, selbst außerhalb des voreingestellten Bereichs.

Intelligente Galerie verbessert das Meeting-Erlebnis
Bieten Sie dem entlegenen Ort mit Intelligente Galerie klare Ansichten jedes Teilnehmers. Auf diese Weise kann die KI-gestützte Gesichts- und Körpererkennungstechnologie Gesichter von Teilnehmern ausschneiden und sicherstellen, dass jeder bestmöglich präsentiert wird. Sie können je nach Situation für optimale Ergebnisse zwischen Kopf- und Halbkörper-Modus wählen.

Unterbrechungsfreie Klarheit durch Audio Fence und Beamforming-Technologie
Blenden Sie alle Ablenkungen außerhalb des Blickwinkels mit AVers Audio-Fence-Technologie aus und verwandeln Sie jeden Raum in einen unterbrechungsfreien Meeting-Bereich. Kombinieren Sie dies mit Beamforming-Technologie für resonanten Ton und deutlich zu verstehende Teilnehmer. VB342 Pro wertet virtuelle Konferenzen auf.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-out
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stehend/Wandmontage
Neigungswinkelbereich
0 - 105 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
LED-Anzeigen
Status
Web-basiertes Management
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
3.2 GHz
Minimum Prozessor
Intel Core i5-4460
Min. benötigter RAM
4000 MB
App erforderlich für volle Funktionalität
Ja
Leistungen
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
149.72 x 42.3 x 19.3 mm
Fernbedienungsgewicht
50 g
Breite
860 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
6194 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
872 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
6710 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3 x
Optischer Zoom (superbreiter Modus)
15 x
Blickwinkel (FOV)
92 °
Horizontales Blickfeld
84 °
Vertikales Blickfeld
53 °
Flip
Ja
Weißabgleich
Auto, Manuell
Naheinstellgrenze
0.8 m
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Protokolle
Pelco-P/D, UVC, VISCA
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
10
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sound Drucklevel (max)
96 dB
Audio-Beamforming
Ja
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
8 m
Audio-Kanäle
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
5 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Stromkabellänge
3 m
Schrauben enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Halteriemen mit Klettverschluss
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG, YUV, YUY2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
480 x 360, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 865,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,33*
€ 1.127,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,52*
€ 1.126,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,27*
€ 1.114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,94*
€ 1.087,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,43*
€ 1.029,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.