Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Marron Bodenleuchte 0,3 W LED Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Marron Bodenleuchte 0,3 W LED Braun
Star Trading Marron Bodenleuchte 0,3 W LED Braun
Star Trading Marron Bodenleuchte 0,3 W LED Braun
Star Trading Marron Bodenleuchte 0,3 W LED Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116200363
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.482-93
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Die dunkelbraune Solarlaterne ist eine schöne Dekoration für Garten, Balkon oder Terrasse. Die warmweißen Glühfäden scheinen durch die bernsteinfarbene Lampenabdeckung und erzeugen einen weichen Schatteneffekt bei Dunkelheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Panel aufzuladen: Entweder platzieren Sie es wie üblich so, dass die Sonne es tagsüber erreicht, um die beste Aufladung zu erzielen, oder Sie nehmen das Panelteil heraus und laden es drinnen mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsdaten
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Lampen
Gesamtleistung
0.3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3.7 V
Lichtleistung
40 lm
Design
Empfohlene Platzierung
Vorgarten, Garten, Terrasse
Produktfarbe
Braun
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Typ
Outdoor table lighting
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.