Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG A9HOLID1 Deckel Rund Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG A9HOLID1 Deckel Rund Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116242909
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 278
EAN/GTIN:
     7332543815869
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel
Leiten Sie mehr Dampf direkt in den Dunstabzug ab.
Beim Kochen kann Dampf in Ihrer Küche entstehen. Sie müssen jedoch nur den Dampfventildeckel auf Ihre Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 16 cm bis ⁠18 cm aufsetzen, und schon werden Dampf und Gerüche noch effizienter in den Dunstabzug geleitet.

Dampfventildeckel leiten mehr Dampf direkt in den Dunstabzug.
Dampfventildeckel werden in verschiedenen Größen angeboten; somit können Sie sie auf ihre Kochtöpfe setzen und mehr Dampf direkt in die Abzugshaube leiten. Sie sorgen für eine dampffreie Küchenluft beim Kochen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Dampfloch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
540 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.