Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan Wear DW940 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-116265528
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX4199-3280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Akku/Batterie
Batteriegewicht
12.5 g
Akku
Ja
Anzahl Batteriezellen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
53000
Batteriereichweite
13 h
Ladezeit
8 h
Sonstige Funktionen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
66 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISSN, Interleaved 2 of 5, JAN, Matrix 2 of 5, UPC-A
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,34*
€ 651,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,93*
€ 648,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,01*
€ 644,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,45*
€ 640,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,06*
€ 621,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.