Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Textliner 46 Pastell Marker Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Textliner 46 Pastell Marker Mehrfarbig
Faber-Castell Textliner 46 Pastell Marker Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116603384
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254658
EAN/GTIN:
     4005402546589
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Der Textliner 46 Pastell garantiert softes und gleichzeitig leuchtkräftiges Markieren ohne Verschmieren auf allen gängigen Papierarten. Die Auswahl an leuchtenden Pastellfarben sorgt für Abwechslung. Dank der Spezialspitze aus Polyester können Textpassagen ganz individuell und präzise in drei unterschiedlichen Strichbreiten hervorgehoben werden. Ein klares Zeichen für die Umwelt: Die Tinte des Textmarkers ist wasserbasiert. Der Textliner 46 Pastell eignet sich u. a. perfekt für Handlettering und Bullet Journaling.

Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Recycelbarer Kunststoff
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
254656
ab € 2,72*
Sonstiges
Faber-Castell
254654
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.