Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Textliner 48 Marker Grün, Orange, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Textliner 48 Marker Grün, Orange, Pink, Gelb
Faber-Castell Textliner 48 Marker Grün, Orange, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116603385
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254844
EAN/GTIN:
     4005402548446
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Der Textliner 1548 garantiert leuchtkräftiges Markieren ohne Verschmieren auf allen gängigen Papierarten. 6 intensiv leuchtende Farben sorgen für Abwechslung. Dank der Spezialspitze aus Polyester können Textpassagen ganz individuell und präzise in drei unterschiedlichen Strichbreiten hervorgehoben werden. Ein klares Zeichen für die Umwelt: Die Tinte des Textmarkers basiert auf Wasser und kann mit dem Tintenfass Textliner 1549 Automatic Refill ganz einfach nachgefüllt werden.

Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün, Orange, Pink, Gelb
Material
Recycelbarer Kunststoff
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Nachfüllbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
254848
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.