| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-116788526 Herst.-Nr.: 125062 EAN/GTIN: 4001686102701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Lakritz-Liebling und Klassiker im HARIBO-Sortiment! Unsere Lakritz Schnecken sind längst zum Kult-Produkt geworden und ein Muss für jeden Lakritz-Liebhaber.
Dieses Produkt wurde vom Vegetarierbund Deutschland e. V. mit dem so genannten „V-Label“ als vegetarisch zertifiziert. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hartes Gummi | ![](/p.gif) | Kapazität | 175 g | ![](/p.gif) | Geschmack | Lakritze | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Brennwert (pro 100 g) | 1343 kJ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 317 kcal | ![](/p.gif) | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 74 g | ![](/p.gif) | Zuckergehalt (pro 100g) | 47 g | ![](/p.gif) | Fettgehalt (pro 100g) | 0.7 g | ![](/p.gif) | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.2 g | ![](/p.gif) | Proteingehalt (pro 100 g) | 3 g | ![](/p.gif) | Salzgehalt (pro 100g) | 1.2 g | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Glukosesirup; Stärke; Süßholzextrakt (3 %); Aroma; Kochsalz; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |