Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Antec A30 Pro Prozessor Ventilator 9,5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116990268
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-77752-0
EAN/GTIN:
     761345777520
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 775
cpu lüfter sockel 775
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
95 x 95 x 25 mm
Ventilatorengewicht
202 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
95 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 775 (Socket T)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Maximaler Luftstrom
33.4 cfm
Maximum Luftdruck
0.8 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.