Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11VW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117299861
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11VW
EAN/GTIN:
     4718466014146
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
174 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Maximum PSU Länge
232 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
464.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
3x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
240,280,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,240 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.