Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117327016
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743614
EAN/GTIN:
     3838782815348
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
CRISPZONE MIT HUMIDITYCONTROL
Wie frisch aus dem Garten

CrispZone ist einer der geräumigsten Obst- und Gemüseschubladen auf dem Markt. Die niedrigen Temperaturen und Regelung der Luftfeuchtigkeit erhöhen die Frische Ihrer Produkte.

Sicheres Verstauen von Flaschen
Das vertiefte Türfach hat genau die richtige Größe, um auch große Flaschen mit bis zu 2,5 l Inhalt aufnehmen zu können. Eine besondere Sicherheitsvorrichtung sorgt dafür, dass die Flaschen beim Öffnen und Schließen der Tür sicher gehalten werden.

Schön und effizient
Die LED-Innenbeleuchtung bietet ausgezeichnete und höchst effiziente Lichtverhältnisse. Ihre Lebensdauer ist 30x länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.

Einfaches Öffnen und Schließen der Tür
Das äußerst belastbare Scharnier sorgt dafür, dass schwerere Gegenstände in den Fächern der Innentür untergebracht werden können und die Tür bis zu einem Winkel von 115° geöffnet werden kann. So erhält man einen optimalen Überblick über den Innenraum, und das Befüllen des Kühlschranks und das Entnehmen von Lebensmitteln fällt wesentlich leichter, da die Tür nicht zufällt.

Schnelles Einfrieren
Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, da sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C.

Schaffen Ordnung bei der Unterbringung von Lebensmitteln
Die stabilen Glasabstellflächen können ganz einfach in den Kühlschrank eingeschoben oder entnommen werden. So können Sie Ihren Kühlschrankinnenraum ganz nach Ihren Wünschen individuell gestalten, so dass er Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Ablagen sind aus Sicherheitsglas gefertigt und tragen bis zu 22

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
15 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
6 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
114 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
ECO-Modus
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
143 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
77 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1225 mm
Gewicht
39000 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
1228 mm
Einbauraum Höhe (max)
1233 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
99 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1285 mm
Paketgewicht
40500 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600A
Gehäusematerial
Metall
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,11*
€ 435,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.