Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 3000 FRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 3000 FRE
Bosch PBH 3000 FRE
Bosch PBH 3000 FRE
Bosch PBH 3000 FRE
Bosch PBH 3000 FRE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11738145
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 393 200
EAN/GTIN:
     3165140430265
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bosch PBH 3000 FRE Bohrhammer Der PBH 3000 FRE von Bosch vereint maximale Power mit vielseitigem Komfort. Mit seinem 750 Watt starken Motor bewältigt er selbst anspruchsvolle Hammer- Bohr- und Meißelarbeiten mühelos. Das pneumatische Bosch-Hammerwerk bringt mit 28 Joule Einzelschlagstärke rund 25% mehr Schlagenergie aufs Bohrloch als vergleichbare Bohrhämmer. Durch das zusätzliche Schnellspann-Bohrfutter die Bosch Elektronik und Drehzahlvorwahl ist der PBH 3000 FRE aber auch der ideale Partner für exakte Bohrarbeiten in Holz und Metall.
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Aufprallenergie (max.)
2.8 J
Schlagzahl
4000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Ausgangsleistung
750 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,88*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.