| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-117425816 Herst.-Nr.: 233450 EAN/GTIN: 4260274233450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Monkey Banana's Solid Link Kabel zielen auf höchste Signal Treue beim Anschluss von Gitarren, Bässen, Gitarreneffekten, Synthesizern,Mischpulten, Audioanlagen, Patchbays und mehr. Speziell entwickelt für die Bedürfnisse von Gitarristen, Bassisten und Musikern. Ein flexibles, langlebiges und zuverlässiges Instrumentenkabel. Solid Link Kabel bewahren Ihren Sound. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 6 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 6.35mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 6.35mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |