Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Samsung Galaxy S24 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Samsung Galaxy S24 Ultra
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Samsung Galaxy S24 Ultra
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Samsung Galaxy S24 Ultra
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Samsung Galaxy S24 Ultra
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Samsung Galaxy S24 Ultra
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117478969
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1206
EAN/GTIN:
     5711724012068
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die neuesten Smartphones verfügen über immer leistungsfähigere Kamerasysteme. Doch all diese fortschrittliche Technologie nützt nichts, wenn du deine Objektive zerkratzt oder zerbrechen lässt, was bleibende Narben auf zukünftigen Fotos hinterlassen würde. Mit dem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz sind deine Kameralinsen vor versehentlichen Stürzen auf steinharte Böden, Stößen gegen scharfe Ecken und dem quietschenden Kuss der Schlüssel in deiner Tasche sicher. Und wenn du dir Sorgen machst, dass der zusätzliche Schutz zu Bildverzerrungen führt, kannst du beruhigt sein: Dieser Kameraschutz beeinträchtigt weder die Klarheit deiner Objektive noch die Qualität deiner Fotos - er gibt dir nur ein bisschen mehr Sicherheit.


Der PicturePerfect Kameraschutz schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei diesem Kameraschutz haben wir es geschafft, die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Modellen um 37%* zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird er in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert.


*Gemessen durch den Vergleich der Masse der Papierverpackung von 2023 mit der Masse der Papierverpackung von 2022. Messungen wurden von einem Drittanbieterlabor durchgeführt (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
53.47 x 31.9 mm
Dicke
2.59 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
20 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S24 Ultra
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.