Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris Colour Jumbo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Noris Colour Jumbo Schwarz
Staedtler Noris Colour Jumbo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117525202
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     188-9
EAN/GTIN:
     4007817091623
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
staedler buntstifte
Noris Colour Jumbo
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz
Bruchsicheres Blei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Einfach zu bedienen
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Made with recycled materials
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Konformitätsbescheinigungen
CE, cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.