Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power MS60 1 TB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power MS60 1 TB Blau
Silicon Power MS60 1 TB Blau
Silicon Power MS60 1 TB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117529206
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBUF3S60V1B
EAN/GTIN:
     4713436155485
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Zehnmal schneller mit USB 3.2 Gen 2
Erleben Sie den Leistungssprung des MS60, der zehnmal schneller ist als der herkömmliche USB 2.0-Anschluss. Diese Fähigkeit ermöglicht eine schnelle und nahtlose Übertragung von Fotos, Videos und Dokumenten. Nutzen Sie das fortschrittliche Niveau der Datenübertragung und wagen Sie sich mit unserer Technologie der nächsten Generation über den Durchschnitt hinaus in die phänomenale Sphäre der Geschwindigkeit und Effizienz.

Ihre Dateien bleiben gesperrt
Der MS60 ist mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen. Für eine effiziente Dateiverwaltung steht ein kostenloser Download der SP Widget Software zur Verfügung. Die AES 256-Bit-Verschlüsselung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Dateien mit einem Passcode zu sichern. So haben Sie die Gewissheit, dass nur Sie und niemand sonst auf Ihre wichtigen oder vertraulichen Dateien zugreifen kann.

Unerschütterliche Zuverlässigkeit für einen mobilen Lebensstil
Ein SSD-Stick in der Hosentasche ist ideal für aktive Fotografen oder Studenten, die viel Speicherplatz benötigen und schnell zwischen Shootings oder Kursen wechseln müssen. Er ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer Sammlung tragbarer Geräte. Stecken Sie ihn einfach in Ihre Tasche, und schon sind Sie bereit für die Anforderungen eines arbeitsreichen Tages.

Stealth Blue Metall Design
Mit seinem wunderschönen blauen Metallgehäuse verbindet der MS60 Funktionalität mit Stil, eine perfekte Mischung für Ihren Lebensstil. Sein schlankes und kompaktes Design macht ihn nicht nur praktisch, sondern auch zu einem stolzen Begleiter, den Sie überallhin mitnehmen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Gummi
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, BSMI
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.3 mm
Tiefe
10.4 mm
Höhe
71.3 mm
Gewicht
13.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.