Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVR-2MDK-LIC-DK8 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVR-2MDK-LIC-DK8 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanview LVR-2MDK-LIC-DK8 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanview LVR-2MDK-LIC-DK8 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117592138
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVR-2MDK-LIC-DK8
EAN/GTIN:
     5715063053058
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
44.4 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
1100 g
Größe (Imperial)
19 "
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1200 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Leistung
Kabellänge
2 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
13 A
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ K
Stecker
Typ K
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.