Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canton Sub 650 Holz Aktiver Subwoofer 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canton Sub 650 Holz Aktiver Subwoofer 200 W
Canton Sub 650 Holz Aktiver Subwoofer 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11759786
Hersteller:
     Canton
Herst.-Nr.:
     03094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
canton subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
200 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 200 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
350 W
Subwoofer Übergangsfrequenzen
45 - 200 Hz
Subwoofer-Treiberdurchmesser
310 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 "
Anzahl der Subwoofer
1
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
360 mm
Tiefe des Subwoofers
500 mm
Höhe des Subwoofers
480 mm
Tieftönergewicht
23500 g
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,94*
€ 1.145,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,82*
€ 1.144,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,63*
€ 1.119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,77*
€ 1.093,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,20*
€ 1.040,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.