Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
ScreenPlay MULTIMEDIA PROJECTOR Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117848306
Hersteller:
     ScreenPlay
Herst.-Nr.:
     SP122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.1:1
Projektionsverhältnis
1.94 - 2.16:1
Offset
115 %
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
SVGA (800x600)
Kontrastverhältnis
30000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
28 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand
1.2 - 12 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3040 ANSI Lumen
Einheitlichkeit
80 %
Horizontaler Scanbereich
31.469 - 97.551 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 85 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
± 40 °
Matrix typ
DMD
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
97 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
54 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
85 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG XR, JPG, PNG
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4b
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
312.9 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
107 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
337 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
3900 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
8000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
15000 h
Lampentyp
UHP
Lampenleistung
203 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
26 dB
HDCP
Ja
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Voreingestellte Modi
Präsentation, Hell, Kino, sRGB, Schreibtafel, Benutzerdefinierung, 3D
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
27
Automatische Signalerkennung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Separate H/V-Sync
Ja
Passwortschutz
Ja
Zertifizierung
UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, NOM, PCT/CU/EAC, CB, Nemco/GS
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
267 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
267 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
210 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, SECAM
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.