Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming I79-691 Intel® Core™ i7 i7-14700KF 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming I79-691 Intel® Core™ i7 i7-14700KF 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117888545
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     79691
EAN/GTIN:
     4046373796917
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Captiva Power G850W
Kühlung
Aktiv
Audioanschlüsse
2x 3.5mm
Motherboardhersteller
ASUS
Hauptplatine
ASUS PRIME B660M-A D4 CSM
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-14700KF
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core i7-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
20
Prozessor-Threads
28
Prozessor Boost-Frequenz
5.6 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
12
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.3 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Prozessor-Cache
33 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
253 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
3
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
850 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel B660M
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.660,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,66*
€ 2.172,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,11*
€ 2.168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,69*
€ 2.091,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,64*
€ 2.038,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,80*
€ 1.976,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.