Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Aviato LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Aviato LED
RZB Aviato LED
RZB Aviato LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117888582
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     451224.003.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur Aluminum-Strangpressprofil, lackiert. Endkappen Metall, lackiert, ohne sichtbare Schrauben. Halbrunder Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Werkzeuglose Montage des Diffusors. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. DALI-Betriebsgerät gleichspannungstauglich. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
5 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Montageloch Form
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
1468 g
Länge (mm)
602 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
180 °
Lichtleistung
1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.