Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VLM-TP Telefonhalterung & -ständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VLM-TP Telefonhalterung & -ständer Silber
Vision VLM-TP Telefonhalterung & -ständer Silber
Vision VLM-TP Telefonhalterung & -ständer Silber
Vision VLM-TP Telefonhalterung & -ständer Silber
Vision VLM-TP Telefonhalterung & -ständer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117899752
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VLM-TP
EAN/GTIN:
     8568255000005
Entdecken Sie das Zubehör, von dem Sie nie wussten, dass Sie es brauchen! Für jeden, der an einem Schreibtisch arbeitet, wird dieser Smartphone-Ständer schnell zu einem unverzichtbaren Werkzeug.
Er hebt Ihr Smartphone über die Schreibtischoberfläche an und richtet den Bildschirm auf Sie aus für einen einfachen Zugriff. Es erweist sich als erstaunlich nützlich, den Bildschirm in dem richtigen Winkel zu haben. Der Ständer hält Ihr Smartphone sicher an seinem Platz, sodass Sie den Bildschirm antippen und bedienen können, ohne Angst zu haben, es umzustoßen.

Für jedes Smartphone
Dieser Ständer ist mit jedem Android- oder iOS-Smartphone kompatibel und bietet sogar größeren Smartphones wie der iPhone Max-Reihe Platz.

Aluminium
Aus hochwertigen Materialien gefertigt, passt sich dieser Ständer perfekt dem modernen Look und Feel von Smartphones an.

Kein Verrutschen
Silikonpolster am Ständer verhindern das Verrutschen auf dem Tisch und halten das Smartphone sicher an seinem Platz.

Runde Basis
Der Standfuß erreicht eine perfekte Balance, bietet Stabilität und nimmt dabei nur einen kleinen Teil Ihres Schreibtisches ein. Sein einfaches, rundes Design ist zeitlos und frei von unschönen Formen oder Aussparungen.

Drehteller
Die gesamte Konstruktion dreht sich mühelos, sodass Sie Informationen auf Ihrem Bildschirm einfach mit anderen teilen können.

Höheneinstellung
Sie werden angenehm überrascht sein, welchen signifikanten Unterschied es macht, wenn Sie Ihr Telefon nur ein kleines Stück vom Schreibtisch heben. Mit dem angehobenen Telefon können Sie im Handumdrehen bequem nach unten schauen. Die zusätzliche Erhöhung verbessert die Bequemlichkeit und den Komfort.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
erweiterbar
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.