Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 15m 9 pin D-sub, M/F Serien-Kabel Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 15m 9 pin D-sub, M/F Serien-Kabel Elfenbein
ACT 15m 9 pin D-sub, M/F Serien-Kabel Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11790585
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK2321
EAN/GTIN:
     8716065111231
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
9 pin D-sub
Anschluss 2
9 pin D-sub
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.