| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-117906024 Herst.-Nr.: 2558,3083 EAN/GTIN: 4011324375848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | HP | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Color LaserJet Pro M 255 dw, Color LaserJet Pro M 255 nw Color LaserJet Pro MFP M 282 nw, Color LaserJet Pro MFP M 283 cdw, Color LaserJet Pro MFP M 283 fdw, Color LaserJet Pro MFP M 283 fdn | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Ersatz für | HP 207X (W2211X) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |