| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-117906497 Herst.-Nr.: 1747,4081 EAN/GTIN: 4011324376098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | HP | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | HP OfficeJet Pro 7700 Series HP OfficeJet Pro 7730 HP OfficeJet Pro 7740 WF HP OfficeJet Pro 8200 Series HP OfficeJet Pro 8210 HP OfficeJet Pro 8216 HP OfficeJet Pro 8218 HP OfficeJet Pro 8710 HP OfficeJet Pro 8715 HP OfficeJet Pro 8718 HP OfficeJet Pro 8719 HP OfficeJet Pro 8720 HP OfficeJet Pro 8720 Series HP OfficeJet Pro 8725 HP OfficeJet Pro 8730 HP OfficeJet Pro 8740 HP OfficeJet Pro 7720 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 2300 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 55 ml | ![](/p.gif) | Ersatz für | HP 953XL (L0S70AE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |