Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Arlo Essential Outdoor Überwachungskamera & 2-Halterung, 2er Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117939917
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC2250-111EUS
EAN/GTIN:
     193108146791
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
Die 4-in-1-Sicherheitskamera für ein geschütztes Zuhause - das in Minutenschnelle installierte kabellose Videosystem liefert FHD-Live-Farbvideos bei Tag und Nacht. Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) können Sie zusätzlich Videoclips in der Cloud speichern und sie jederzeit in der App aufrufen. Unsere kompakte Kamera erfasst jede Bewegung und benachrichtigt Sie in Echtzeit. Sprechen Sie per Zwei-Wege-Audio mit Besuchern. Schrecken Sie Eindringlinge mit der integrierten Sirene und dem Scheinwerfer mit Bewegungsmelder ab. Mit einer Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) erhalten Sie außerdem einen Diebstahlschutz. Wird Ihre Kamera gestohlen, ersetzen wir sie kostenlos.

Einfache Installation
Auspacken und und loslegen mit der neuen Bluetooth-Installation – die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Sie benötigen keine Kabel, sondern nur ein paar mitgelieferte Schrauben.

Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich)
Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft erhalten Sie Zugriff auf Cloudspeicher, sodass Sie über die App bis zu 60 Tage lang auf Ihre Videohistorie zurückblicken können. Erhalten Sie nur wichtige Benachrichtigungen und reduzieren Sie Fehlalarme dank Aktivitätszonen und der Erkennung von Personen, Haustieren, Paketen und Autos. Zudem beinhaltet JEDE Mitgliedschaft Diebstahlschutzversicherung, sodass wir Ihre Kamera KOSTENLOS ersetzen, wenn sie gestohlen wird. Jederzeit kündbar.

Ohne Secure Mitgliedschaft erhalten Sie Live-Streaming, grundlegende Bewegungsalarme und Zwei-Wege-Audio.

Realistisches Video
Mit einer Auflösung von 1080p erhalten Sie ein realistisches Video, damit Sie sehen können, was um Ihr Zuhause herum passiert.

Echtzeitgespräche
Die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen es Ihnen, mit Ihrer Familie und Ihren Besuchern zu sprechen oder Eindringlinge vom Grundstück zu verweisen, als wären Sie selbst vor Ort.

Leistungsstarker Scheinwerfer
Erleuchten Sie bis zu 7m Ihres Grundstücks mit dem integrierten Scheinwerfer. Entscheiden Sie, ob er automatisch aktiviert wird, sobald eine Bewegung erkannt wird oder aktivieren Sie ihn manuell über die App, damit Eindringlinge sich nicht so leicht verstecken können.

Diebstahlersatz (erfordert eine Secure Mitgliedschaft)
Wir nehmen Ihren Schutz ernst. Deshalb beinhaltet jede Secure Mitgliedschaft einen kostenlosen Diebstahlschutz. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihre Kamera gestohlen wird, ersetzen wir sie.

Wetterfest
Regen, Sonne, Wind und Schnee – kein Problem. Unser robustes Gehäuse aus Polycarbonat, demselben Material, das in kugelsicherem Glas verwendet wird, ermöglicht es Ihrer Kamera, bei Temperaturen von -20 °C bis 45 °C problemlos zu funktionieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Schreibtisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Video
Maximale Auflösung
1080 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.