Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 55FJ2E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117952399
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     55FJ2E
EAN/GTIN:
     5903802469745
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der 55FJ2E ist ein rahmenloser 4K Ultra High Definition LED Sharp Roku TV mit außergewöhnlicher Multimedia-Funktionalität.

Mehr als nur ein Smart-TV – ein verbessertes TV-Erlebnis. Genieße endlose Unterhaltung mit integrierten Funktionen zum Streamen, Live-TV und vielem mehr.

Finde schnell, was du möchtest. Suche nach Titel, Schauspieler oder Regisseur und erhalte plattformübergreifende, um herauszufinden, wo du deine Lieblingssendungen kostenlos oder zum günstigsten Preis streamen kannst.

Intuitiver Home Screen
Schnellzugriff auf deine liebsten Streamingdienste, Eingänge und kostenlosen Live-TV Channels.

Kostenlose Roku App
Steuere deinen TV, nutze die Sprachsuche, Audio über Kopfhörer und mehr. iOS® und Android™.

Unterstützt alle gängigen Sprachassistenten
Apple AirPlay, Apple Home, Alexa, Google Home

4K/UHD-Auflösung
In der Schärfe und Farbe einfach atemberaubend: Mit 4k Ultra HD wird die Auflösung von Full HD um das Vierfache übertroffen. Selbst ältere Filme oder Serien erlebst du in nie dagewesener Klarheit. Dafür sorgt die moderne Bild-Up-Scaler-Technolgie, die Inhalte jeder Art auf 4k optimiert. Kompromisslose Kino-Qualität also, jederzeit bei dir zu Hause.

HDR – High Dynamic Range
HDR holt beim Fernsehen optisch noch mehr für dich raus. Durch ein Plus an Helligkeit und Kontrast sowie die größere Auswahl an Farben kommt das Bild dem menschlichen Auge perfekt entgegen. Helle Bilder erlebst du klarer und lebendiger, Rot- Grün- und Blautöne werden schillernder, und das Bild gewinnt an Tiefe.

Netflix
Jederzeit unbegrenzt und werbefrei sehen, was dich interessiert: Mit Netflix kannst du eine riesige Anzahl an Filmen, Serien und Dokumentationen streamen – darunter große Blockbuster und aufwändige Eigenproduktionen. Schließe einfach ein kostenpflichtiges Abo ab und schon hast du die Wahl zwischen Tausenden von Angeboten.

Active Motion 400
Schluss mit unscharf oder verschwommen: Mit Active Motion erlebst du bewegte Bilder in einer Schärfe, die dir kein konventioneller LCD-Fernseher bieten kann. Was den drastischen Unterschied ausmacht? Leistungsstarke Prozessoren, die Zwischenbilder berechnen, und ein überlegenes LC-Displays mit geringer Reaktionszeit. Perfekt für Sport, Film und Action.

Channelübergreifende Suche
Suche nach Titel, Schauspieler, Genre und mehr und finde heraus, wo du kostenlos oder zu den günstigsten Preisen streamen kannst.

Benutzerfreundliche Fernbedienung
Sie bietet alles, was du zur Steuerung deines TV brauchst, inklusive Schnellzugriff auf beliebte Streaming Channels.

Prime Video
Mit Amazon Prime Video greifst du auf ein riesiges Angebot an (Original-)Filmen und Fernsehsendungen zu. Schaue die Serien, über die gerade jeder spricht, und erlebe die besten Kinofilme, auch aktuelle Blockbuster. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst bringt einfach immer gute Unterhaltung auf deinen Bildschirm.

HEVC/h.265
Zukunft inklusive: Mit diesem neuesten Video-Codec bist du schon heute auf die Sendestandards von morgen vorbereitet. Und wenn es losgeht, bist du mit deinem Sharp TV von Anfang an mit von der Partie.

Dolby Digital/Dolby Digital Plus
Die Begriffe kennt jeder, und dahinter verbergen sich Audio-Codes zum Übertragen von Tönen. Dolby Digital kann mit bis zu 5 Lautsprechern und 1 Subwoofer für einen guten räumlichen Sound sorgen. Bei Dolby Digital Plus verfeinern zwei weitere Lautsprecher den Ton um weitere Details und es entsteht ein beeindruckender Surround-Sound.

Dolby Vision
Das Kino war eine Inspiration für diese innovative Technologie, die Bilder wieder zum Leben erweckt. Das System nutzt verstärkte Helligkeits-, Kontrast- und Farbeinstellungen sowie Details für diese Zwecke. Das Ergebnis sind ultra-individuelle Bilder mit einer Lebendigkeit, die den Unterschied zwischen Filmen oder Serien und der Wirklichkeit verschmelzen lassen.

HDMI-Eingänge
Einstecken, fertig, los: Mit den HDMI Inputs schließt du die verschiedensten Geräte an – ob Blu-Ray- oder DVD-Player, Streaming Boxen, Digitalreceiver oder Spielkonsolen. Schon sind Filme, Musik und Games auf deinem TV verfügbar.

HLG
Hybrid Log Gama, oder kurz HLG, ist ein Must-Have für jeden modernen TV. Mit diesem Standard können Sie einen optisch hochwertigen HDR-Inhalt genießen, den die Rundfunk- oder Streaming-Anbieter per Satellit, Kabel oder Antenne übertragen.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Fernbedienung (IR) output
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
11
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Smart-Modi
Spiel
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Amazon Prime Video, Freeview Play, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
67 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
114 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1231 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
256 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
790 mm
Breite (ohne Standfuß)
1231 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
91 mm
Höhe (ohne Standfuß)
718 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1335 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
15600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Rahmenloses Design
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Videoformate
MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, 3GP, 3GPP, ASF, FLV, WEBM, VOB, DAT, TS, TRP, TP
Unterstützte Audioformate
MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS, WAV, FLAC, LPCM
Unterstützte Bildformate
JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, MPO
Videokompressionsformate
AVI, H.264, H.265, HEVC, MPEG, VP9
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Active Motion 400
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,32*
€ 433,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.