Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117976894
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UK-ULTRA
EAN/GTIN:
     810084693636
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
1
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
173 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
866.7 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
866.7 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
44- 57 V
Stromverbrauch (max.)
8 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Signalstärke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.