Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Hülle Navy Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117977591
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS07382
EAN/GTIN:
     8809971222617
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Navy
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch Ultra (49mm) Watch Ultra 2 (49mm)
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Schnallenfarbe
Metallisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.022 mm
Tiefe
14.478 mm
Höhe
54.864 mm
Gewicht
5.6699 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.