Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen Rugged Armor Pro Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117977593
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS07387
EAN/GTIN:
     8809971222662
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch (45mm)
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Schnallenfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.844 mm
Tiefe
2.794 mm
Höhe
209.804 mm
Gewicht
25.5146 g
Paketgewicht
42.5243 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.