Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540973 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540973 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Flip case Schwarz
4smarts 540973 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Flip case Schwarz
4smarts 540973 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Flip case Schwarz
4smarts 540973 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118032654
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
RUNDUMSCHUTZ

Unsere klappbare Schutzhülle für das Samsung Galaxy S24+ bietet einen umfassenden Rundumschutz für dein Gerät. Sie schützt nicht nur die empfindliche Rückseite vor Kratzern, sondern auch die Vorderseite vor Stürzen und anderen Beschädigungen.

KARTENHALTER

Die klappbare Galaxy S24+ Hülle verfügt über ein praktisches Kartenfach, indem du Karten, Ausweise, Bankkarten oder sogar Geldscheine sicher aufbewahren kannst. Du hast die Möglichkeit, deine Kreditkarten, Personalausweis, Führerschein, Krankenversicherungskarte Geldscheine bequem in dem Kartenfach zu verstauen.

STANDFUNKTION

Das Galaxy S24+ Case bietet eine praktische Standfunktion im Querformat. Du kannst dein Smartphone bequem aufstellen und es als Miniaturkino nutzen, um Filme anzuschauen, Videos zu streamen oder Videoanrufe zu tätigen. Außerdem ermöglicht die Standfunktion das bequeme Lesen von E-Books, das Betrachten von Fotos oder das Durchsuchen von Rezepten während des Kochens.

PASSGENAU & FUNKTIONAL

Die Galaxy S24+ Schutzhülle mit Kartenfach bietet nicht nur einen uneingeschränkten Zugriff auf alle Anschlüsse, Tasten und Funktionen deines Geräts, sondern besticht auch durch ihre hochwertige Verarbeitung und Stabilität. Sie sitzt fest und sicher am Gerät, wackelt nicht und schützt dein Handy zuverlässig. Jede Öffnung und Aussparung wurde sorgfältig gestaltet, um einen optimalen Bedienkomfort zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Paketgewicht
10 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24+
Muster
Kein Muster
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Klappverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.