Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Anker eufyCam E330 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118045614
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     T8600321
EAN/GTIN:
     194644151560
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Live-View
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
SD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Länge (mm)
207 mm
Gewicht
372 g
Kabellänge
5 m
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
138 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Schutzfunktion
Wetterfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
100 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.