Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10035607 Dekorative Statue & Figur Gold Polyresin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10035607 Dekorative Statue & Figur Gold Polyresin
Relaxdays 10035607 Dekorative Statue & Figur Gold Polyresin
Relaxdays 10035607 Dekorative Statue & Figur Gold Polyresin
Relaxdays 10035607 Dekorative Statue & Figur Gold Polyresin
Relaxdays 10035607 Dekorative Statue & Figur Gold Polyresin
Relaxdays 10035607 Dekorative Statue & Figur Gold Polyresin
Relaxdays 10035607 Dekorative Statue & Figur Gold Polyresin
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118051400
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025356071
EAN/GTIN:
     4052025356071
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Verwandeln Sie Ihren Balkon, die Terrasse oder den Außenbereich in eine Wohlfühloase mit dieser schönen Buddha Statue. Die Figur zeigt Buddha in sitzender Position mit der rechten Hand auf dem Knie liegend und den Fingern zur Erde zeigend und der linken Hand auf dem Schoß mit der Handfläche nach oben. Diese Geste steht für den Moment, in dem Buddha unter einem Bodhibaum erleuchtet wurde. Die spirituelle Deko ist dank wetter- und frostfestem Material ideal für den Außenbereich, wird aber auch im Innenbereich zum schönen Blickfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Polyresin
Charakter
Buddha
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
770 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.