Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10045076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10045076
Relaxdays 10045076
Relaxdays 10045076
Relaxdays 10045076
Relaxdays 10045076
Relaxdays 10045076
Relaxdays 10045076
Relaxdays 10045076
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118051406
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025450762
EAN/GTIN:
     4052025450762
Suchbegriffe:
Kommode
kommode
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Grau
Anzahl der Schubladen
8 Schublade(n)
Rahmenmaterial
Metall
Form
Rechteckig
Spitzenmaterial
MDF-Platten
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
785 mm
Gewicht
13300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.